Sekskantskruer helgjenget ISO 4017 Polyamid PA 6.6
SCR-HEX-ISO4017-PA6.6-WS16-M10X45
Art.-nr. 0278731045
EAN 4057709093419
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 4017 erstatter DIN 933 | Det er noen likheter | Nominell størrelse er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M10 |
Lengde (l1) | 45 mm |
Hodehøyde (k1) | 6,4 mm |
Ekstern drift (s1) | SW16 |
Standarder | ISO 4017 |
Materiale | Polyamid - PA |
Fasthetsklasse | PA 6,6 |
Overflate | Bar |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 45 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 3,1 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 0,619-1,2 kN |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
