Forsenket skrue med innfelt hode, H DIN 965 A2 rustfritt stål,
SCR-CS-DIN965-A2-H1-M2,5X10
Art.-nr. 028125 10
EAN 4048539495382
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 965 er trukket tilbake og erstattet av ISO 7046 del 1/del 2. Det er noe begrenset likhet (noen hodehøyder og hodediametere er endret | Gjengelengder endret | nominell Ø M1.6 endret | fasthetsklasse 5.8 og A4-70 er fjernet | Gjengelengder endret | innfelt spor-dybder endret).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M2,5 |
Lengde (l1) | 10 mm |
Hodediameter (dk) | 4,7 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,5 mm |
Standarder | DIN 965 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Fasthetsklasse | 50 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Senkhode 90 grader |
Drevtype | Krysshode |
Innvendig drev | H1 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 0,45 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 10 mm |
Produktklasse | A |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 0,3 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 245-489 N |
Korrosjonsmotstandsklasse (3) | CRC II |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 140 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 50 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.