Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Panhodeskrue med Ph-spor DIN 7985 A2 rustfritt stål,

DIN 7985-A2/70-H2-M4X30

Art.-nr. 02834 30

EAN 4011231322898

Priser vises for kunden etter pålogging
Panhodeskrue med Ph-spor DIN 7985 A2 rustfritt stål,

Art.-nr. 02834 30

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 200 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

DIN 7985 er trukket tilbake og erstattet av ISO 7045. Det er noe likhet (noen hodehøyder og hodediametre endret | gjengelengder endret | inntrengningsdybder til forsenkede endret | standardtittel på panhodeskrue endret til flathodeskrue).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M4

Lengde (l1)

30 mm

Hodediameter (dk)

8 mm

Hodehøyde (k1)

3,1 mm

Standarder

DIN 7985

Materiale

Rustfritt stål A2

Fasthetsklasse

70

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Panhode

Drevtype

Krysshode

Innvendig drev

H2

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

0,7 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Gjengelengde (metriske gjenger)

22 mm

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

2,5 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

1,5-3 kN

Korrosjonsmotstandsklasse (3)

CRC II

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 200 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 70

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
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
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sekskantmutter ISO 4032 A2-70 rustfritt stål,

NUT-HEX-ISO4032-A2/70-WS7-M4

x 100 Ant.
Serratert flensemutter A2 rustfritt stål(lingnende DIN 6923)

NUT-SER-SIDIN6923-A2-WS7-M4

Med låseskrue
x 1000 Ant.
Kilelåsskive Smal form A4 syrefast

DOBLE KILELÅSESKIVER DIN 25201-M4-A4

Kilelåsskive - sikrer effektivt lateralt lastede, vibrerende skruforbindelser og skruforbindelser med utsatt for oscillasjoner mot selvsvinging
x 100 Ant.
Låseskive type S Rustfritt A2

WSH-LOK-A2-S-7,0X4,3X0,70

x 300 Ant.
Momentskrutrekker 1/4

1/4. MOMENTSKRUTREKKER 1,0-3,5NM

Skrutrekker med moment, 1/4-tommers feste og tiltrekking med klokken.
x 1 Ant.
Momentnøkkel 1/4

MOMENTNØKKEL 1/4 1-5NM UTEN SKRALLE

Svært kompakt momentnøkkel med 1/4 tommers sekskantet holder og presis skalaiinndeling
x 1 Ant.
Skive uten fas ISO 7089 rustfritt A2, 200 HV

WSH-ISO7089-A2-200HV-4

x 300 Ant.
Flat skive med høy utvendig diameter DIN EN ISO 7093-1, rustfritt A2

WSH-ISO7093/1-A2-200HV-4

Hardhetsklasse 200 HV
x 100 Ant.
Nylock låsemutter ISO 7040 A2-70 rustfritt stål,

NUT-HEX-ISO7040-A2/70-WS7-M4

x 1000 Ant.
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
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger