Forsenket skrue med rettspor DIN 963 A2 rustfritt stål,
SCR-CS-DIN963-A2-SL-M8X70
Art.-nr. 02868 70
EAN 4011231325219
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 963 er trukket tilbake og erstattet av ISO 2009. Det er begrenset likhet (Noen hodehøyder og hodediametere er endret | Gjengelengder er endret | Fasthetsklasse 5.8 og 8.8 er fjernet | Penetrasjonsdybder for forsenket hode er endret).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M8 |
Lengde (l1) | 70 mm |
Hodediameter (dk) | 14,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 4 mm |
Standarder | DIN 963 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Fasthetsklasse | 70 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Senkhode 90 grader |
Drevtype | Spor |
Innvendig drev | SLT |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1,25 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 34 mm |
Produktklasse | A |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 25 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 6,4-12,7 kN |
Korrosjonsmotstandsklasse (3) | CRC II |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 200 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 70 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.