Skrue med rettspor og sylindrisk hode DIN 84 A2 rustfritt stål,
SCR-CYL-DIN84-A2/70-SZ-M1,6X2
Art.-nr. 028716 2
EAN 4059608707770
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 84 er trukket tilbake og erstattet av ISO 1207. Det er begrenset likhet (nominell Ø
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M1,6 |
Lengde (l1) | 2 mm |
Hodediameter (dk ) | 3 mm |
Hodehøyde (k1) | 1 mm |
Standarder | DIN 84 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Fasthetsklasse | 70 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Flatt, rundt hode |
Drevtype | Spor |
Innvendig drev | SLT |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 0,35 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 2 mm |
Produktklasse | A |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 0,1 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 191-383 N |
Korrosjonsmotstandsklasse (3) | CRC II |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 200 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 70 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.