Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

linsesenkskrue rettspor ISO 2010 rustfritt A2,

SCR-RSDCS-ISO2010-A2-M5X12

Art.-nr. 0290120512

EAN 4053479807256

Priser vises for kunden etter pålogging
linsesenkskrue rettspor ISO 2010 rustfritt A2,

Art.-nr. 0290120512

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 200 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 2010 erstatter DIN 964 | Det er begrenset likhet | Noen hodehøyder og hodediametre er endret | Gjengelengder er endret | Fasthetsklasse 8.8 fjernet | Nominell diameter for

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M5

Lengde (l1)

12 mm

Hodediameter (dk)

9,3 mm

Hodehøyde (k1)

2,7 mm

Standarder

ISO 2010

Materiale

Rustfritt stål A2

Fasthetsklasse

50

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Senkhode, ovalt hode

Drevtype

Spor

Innvendig drev

SLT

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

0,8 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Gjengelengde (metriske gjenger)

12 mm

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

2,7 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

1,2-2,3 kN

Korrosjonsmotstandsklasse (3)

CRC II

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 140 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 50

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
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
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Låseskive med rettvinklet tverrsnitt, A-form DIN 127 A2 rustfritt stål

RG-SPG-DIN127-A-A2-D5,1

x 1000 Ant.
Momentskrutrekker 1/4

1/4. MOMENTSKRUTREKKER 1,0-3,5NM

Skrutrekker med moment, 1/4-tommers feste og tiltrekking med klokken.
x 1 Ant.
Momentnøkkel 1/4

MOMENTNØKKEL 1/4 1-5NM UTEN SKRALLE

Svært kompakt momentnøkkel med 1/4 tommers sekskantet holder og presis skalaiinndeling
x 1 Ant.
Sekskantmutter med flens EN 1661 A2-70 rustfritt stål

MU-6KT-FLSH-EN1661-A2/70-WS8-M5

x 500 Ant.
Skive uten fas ISO 7089 rustfritt A2, 200 HV

WSH-ISO7089-A2-200HV-5

x 300 Ant.
Nylock låsemutter ISO 7040 A2-70 rustfritt stål,

NUT-HEX-ISO7040-A2/70-WS8-M5

x 500 Ant.
Skive med stor utvendig diameter DIN 9021 (med stor utvendig diameter), rustfritt A2,

WSH-DIN9021-A2-140HV-D5,3

x 100 Ant.
Sekskantmutter ISO 4032 A2-70 rustfritt stål,

NUT-HEX-ISO4032-A2/70-WS8-M5

x 100 Ant.
Sekskantmutter med klemmedel (helmetall) ISO 7042 A2-70 rustfritt stål,

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-A2-70-WS8-M5

x 500 Ant.
Serratert flensemutter A2 rustfritt stål(lingnende DIN 6923)

NUT-SER-SIDIN6923-A2-WS8-M5

Med låseskrue
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
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger