Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sylinderskrue med innvendig sekskant og lavt hode DIN 7984 A2-070 rustfritt stål,

SCR-CYL-DIN7984-A2/070-IS2,5-M4X55

Art.-nr. 02924 55

EAN 4064155453520

Priser vises for kunden etter pålogging
Sylinderskrue med innvendig sekskant og lavt hode DIN 7984 A2-070 rustfritt stål,

Art.-nr. 02924 55

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

På grunn av hodegeometrien har ikke skruene fullt belastbarhet, se DIN EN ISO 3506-1

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M4

Lengde (l1)

55 mm

Hodediameter (dk)

7 mm

Hodehøyde (k1)

2,8 mm

Standarder

DIN 7984

Materiale

Rustfritt stål A2

Fasthetsklasse

070

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Lav sylinderhodet

Drevtype

Innvendig sekskant

Innvendig drev (s1)

IH2.5

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Skaftdiameter (d2)

4 mm

Gjengelengde (metriske gjenger) (l2)

14 mm

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

1,9 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

1,2-2,4 kN

Korrosjonsmotstandsklasse (3)

CRC II

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 140 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 070

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
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
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sekskantmutter ISO 4032 A2-70 rustfritt stål,

NUT-HEX-ISO4032-A2/70-WS7-M4

x 100 Ant.
Serratert flensemutter A2 rustfritt stål(lingnende DIN 6923)

NUT-SER-SIDIN6923-A2-WS7-M4

Med låseskrue
x 1000 Ant.
Kilelåsskive Smal form A4 syrefast

DOBLE KILELÅSESKIVER DIN 25201-M4-A4

Kilelåsskive - sikrer effektivt lateralt lastede, vibrerende skruforbindelser og skruforbindelser med utsatt for oscillasjoner mot selvsvinging
x 100 Ant.
Låseskive type S Rustfritt A2

WSH-LOK-A2-S-7,0X4,3X0,70

x 300 Ant.
Momentskrutrekker 1/4

1/4. MOMENTSKRUTREKKER 1,0-3,5NM

Skrutrekker med moment, 1/4-tommers feste og tiltrekking med klokken.
x 1 Ant.
Momentnøkkel 1/4

MOMENTNØKKEL 1/4 1-5NM UTEN SKRALLE

Svært kompakt momentnøkkel med 1/4 tommers sekskantet holder og presis skalaiinndeling
x 1 Ant.
Skive uten fas ISO 7089 rustfritt A2, 200 HV

WSH-ISO7089-A2-200HV-4

x 300 Ant.
Flat skive med høy utvendig diameter DIN EN ISO 7093-1, rustfritt A2

WSH-ISO7093/1-A2-200HV-4

Hardhetsklasse 200 HV
x 100 Ant.
Nylock låsemutter ISO 7040 A2-70 rustfritt stål,

NUT-HEX-ISO7040-A2/70-WS7-M4

x 1000 Ant.
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
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger