Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrue med linsesenkhode med forsenket H-hode DIN 966 A4 syrefast Ph-spor

DIN 966-A4-H2-M4X20

Art.-nr. 02944 20

EAN 4024835103534

Priser vises for kunden etter pålogging
Skrue med linsesenkhode med forsenket H-hode DIN 966 A4 syrefast Ph-spor

Art.-nr. 02944 20

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

DIN 966 er trukket tilbake og erstattet av ISO 7047. Det er begrenset likhet (Noen hodehøyder og hodediametere er endret | Gjengelengder er endret | Fasthetsklasse 5.8 og 8.8 er fjernet | Penetrasjonsdybder for forsenket hode er endret).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M4

Lengde (l1)

20 mm

Hodediameter (dk)

7,5 mm

Hodehøyde (k1)

2,2 mm

Standarder

DIN 966

Materiale

Syrefast stål, A4

Fasthetsklasse

50

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Senkhode, ovalt hode

Drevtype

Krysshode

Innvendig drev

H2

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

0,7 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Gjengelengde (metriske gjenger)

20 mm

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

1,4 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

0,705-1,4 kN

Korrosjonsmotstandsklasse (3)

CRC III

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 140 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 50

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
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
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sekskantmutter ISO 4032 A4-70 syrefast

NUT-HEX-ISO4032-A4/70-WS7-M4

x 1000 Ant.
Sekskantmutter, høy profil med klemstykke (innsats er ikke av metall) DIN 982 syrefast A4

NUT-HEX-SLOK-DIN982-A4-WS7-M4

x 1000 Ant.
Skive med stor utvendig diameter DIN 9021 A4 rustfritt stål, ubelagt

SKIVE 3XD-Ø DIN 9021-4-A4

Sprengskive DIN 127 A4 syrefast

SPRENGSKIVE DIN 127 A4 M4

x 100 Ant.
Countersink EU+ HSCo 90° 4 flt NANOPROTECT hex

CNTSNK-CONI-HSCO-NANOPROTECT-HEX-D8,3MM

Innovative all-rounder with four unequal cutting edges and coating in short version for almost all materials
x 1 Ant.
Momentskrutrekker 1/4

1/4. MOMENTSKRUTREKKER 1,0-3,5NM

Skrutrekker med moment, 1/4-tommers feste og tiltrekking med klokken.
x 1 Ant.
Momentnøkkel 1/4

MOMENTNØKKEL 1/4 1-5NM UTEN SKRALLE

Svært kompakt momentnøkkel med 1/4 tommers sekskantet holder og presis skalaiinndeling
x 1 Ant.
Skive ISO 7089 A4 syrefast

SKIVE ISO 7089 A4-HV200-4,3MM

x 5000 Ant.
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
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger