Sylinderskrue med innvendig sekskant og lavt hode DIN 7984, A4-070 syrefast
INNV 6KT LAVT HODEDIN 7984-A4/070-M3X16
Art.-nr. 02973 16
EAN 4057708694280
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
På grunn av hodegeometrien har ikke skruene fullt belastbarhet, se DIN EN ISO 3506-1
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M3 |
Lengde (l1) | 16 mm |
Hodediameter (dk) | 5,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 2 mm |
Standarder | DIN 7984 |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Fasthetsklasse | 070 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Lav sylinderhodet |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Innvendig drev (s1) | IS2 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) (l2) | 16 mm |
Produktklasse | A |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 0,8 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 0,697-1,4 kN |
Korrosjonsmotstandsklasse (3) | CRC III |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 140 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 070 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
