Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sylinderskrue med innvendig sekskant og lavt hode DIN 7984, A4-070 syrefast

SCR-CYL-DIN7984-A4/070-IS5-M8X35

Art.-nr. 02978 35

EAN 4045727608203

Priser vises for kunden etter pålogging
Sylinderskrue med innvendig sekskant og lavt hode DIN 7984, A4-070 syrefast

Art.-nr. 02978 35

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 200 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

På grunn av hodegeometrien har ikke skruene fullt belastbarhet, se DIN EN ISO 3506-1

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M8

Lengde (l1)

35 mm

Hodediameter (dk)

13 mm

Hodehøyde (k1)

5 mm

Standarder

DIN 7984

Materiale

Syrefast stål, A4

Fasthetsklasse

070

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Lav sylinderhodet

Drevtype

Innvendig sekskant

Innvendig drev (s1)

HS5

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Gjengelengde (metriske gjenger) (l2)

22 mm

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

15,5 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

5,1-10,2 kN

Korrosjonsmotstandsklasse (3)

CRC III

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 140 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 070

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
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
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sekskantmutter ISO 4032 A4-70 syrefast

NUT-HEX-ISO4032-A4/70-WS13-M8

x 100 Ant.
Sekskantmutter med klemmedel (helmetall) ISO 7042 A4-70 syrefast,

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-A4-70-WS13-M8

x 100 Ant.
Sekskantmutter, høy profil med klemstykke (innsats er ikke av metall) DIN 982 syrefast A4

NUT-HEX-SLOK-DIN982-A4-WS13-M8

x 100 Ant.
Kilelåsskive Smal form A4 syrefast

DOBLE KILELÅSESKIVER DIN 25201-M8-A4

Kilelåsskive - sikrer effektivt lateralt lastede, vibrerende skruforbindelser og skruforbindelser med utsatt for oscillasjoner mot selvsvinging
x 100 Ant.
Spennskive DIN 6796 A4 syrefast

SPENNSKIVE DIN 6796 A4 M8

x 200 Ant.
Momentnøkkel 1/4 - reversibel skralle

MOMENTNØKKEL 1/4 4-20NM MED SKRALLE

Kompakt, smal momentnøkkel med 1/4 tommers reversibel firkantetmontering og skrallehode
x 1 Ant.
3/8-tommers momentnøkkel 3/8 - gjennomgående skralle

MOMENTNØKKEL 3/8 12-60NM MED SKRALLE

Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 3/8 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
x 1 Ant.
Premium 3/8-tommers momentnøkkel med gjennomgående skralle 3/8 - gjennomgående skralle, Premium

MOMENTNØKKEL PREMIUM 3/8 12-60NM SERTIFI

Momentnøkkel av høy kvalitet med 3/8-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
x 1 Ant.
Skruesikring med middels styrke

SKRUESIKRING M 50 G

Avtagbar skruesikring og tetningsmasse – påføring med én hånd
x 1 Ant.
Skive ISO 7089 A4 syrefast

SKIVE ISO 7089 A4-HV200-8,4MM

x 100 Ant.
Skive med stor utvendig diameter ISO 7093-1 A4 rustfritt stål 200 HV

SKIVE 3XD-Ø ISO 7093/1-A4-200HV-8,4

x 100 Ant.
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
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger