Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrue med forsenket hode og innv 6-kt ISO 10642, A4-070 Syrefast

SCR-CS-DIN7991-A4/050-IH14-M24X50

Art.-nr. 029924 50

EAN 4065746755900

Priser vises for kunden etter pålogging
Skrue med forsenket hode og innv 6-kt ISO 10642, A4-070 Syrefast

Art.-nr. 029924 50

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • På grunn av geometrien har skruer med forsenket hode begrenset belastbarhet i henhold til denne standarden, og de oppfyller muligens ikke kravene til strekking og vridning.

  • Skruens faktiske mekaniske egenskaper er uendret og i samsvar med ISO 3506-1

  • Avhengig av type har disse artiklene gjenger nesten opp til hodet

  • Forsenkere for skruehoder i samsvar med DIN 7991 og ISO 10642 må være i samsvar med DIN 74 F-form
Merknad

DIN 7991 er trukket tilbake og erstattet av ISO 10642. Det er begrenset likhet (noen hodehøyder og hodediametere er endret | Nominelle diametere M18, M22, M24 er fjernet | Fasthetsklasser 10.9 og 12.9 er lagt til).



Disse skruene kan bare utsettes for begrenset belastning på grunn av hodegeometrien, se DIN EN ISO 3506-1

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M24

Lengde (l1)

50 mm

Hodediameter (dk)

39 mm

Hodehøyde (k1)

14 mm

Innvendig drev (s1)

IS14

Standarder

DIN 7991

Materiale

Syrefast stål, A4

Fasthetsklasse

050

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Senkhode 60 grader

Drevtype

Innvendig sekskant

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

228 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

23,3-46,6 kN

Korrosjonsmotstandsklasse (3)

CRC III

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 140 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 050

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sekskantmutter ISO 4032 A4-70 syrefast

NUT-HEX-ISO4032-A4/70-WS36-M24

x 50 Ant.
Sekskantmutter, høy profil med klemstykke (innsats er ikke av metall) DIN 982 syrefast A4

NUT-HEX-SLOK-DIN982-A4-WS36-M24

x 25 Ant.
Skive med stor utvendig diameter DIN 9021 A4 rustfritt stål, ubelagt

WSH-DIN9021-A4-140HV-D26,0

x 50 Ant.
Sprengskive DIN 127 A4 syrefast

RG-SPG-DIN127-B-A4-D24,5

x 100 Ant.
Momentnøkkel 1/2 - gjennomgående skralle

MOMENTNØKKEL 1/2 60-300NM MED SKRALLE

Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 1/2 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
x 1 Ant.
Momentnøkkel 3/4

MOMENTNØKKEL 3/4 80-400NM MED SKRALLE

Lang momentnøkkel med 3/4-tommers feste
x 1 Ant.
Premium 1/2-tommes momentnøkkel med gjennomgående skralle 1/2 - gjennomgående skralle, Premium

MOMENTNØKKEL PREMIUM 1/2 60-300NM SERTIF

Momentnøkkel av høy kvalitet med 1/2-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
x 1 Ant.
Skive ISO 7089 A4 syrefast

SKIVE ISO 7089-A4-200HV-25MM

x 25 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger