Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter, lavprofil, med metriske fingjenger ISO 8675 stål ubelagt 4,

NUT-HEX-ISO8675-04-WS46-M30X2

Art.-nr. 031875302

EAN 4046777207002

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter, lavprofil, med metriske fingjenger ISO 8675 stål ubelagt 4,

Art.-nr. 031875302

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 4035 erstatter DIN 439-2 (med flens) | Det er noen likhet | Fasthetsklasse for rustfritt stål endret fra 50 til 025 og fra 70 til 035) | Nøkkelvidde endret for M10, M12, M14, M22 | Nominell diameter M1.8 fjernet | Standardgjenger er inkludert i ISO 4035 | ISO 8675 inneholder kun fingjenger.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter x stigning (D)

M30 x 2

Høyde (m1)

15 mm

Ekstern drift (s1)

SW46

Standarder

ISO 8675

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

04

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger