Sekskantmutter med metriske fingjenger DIN 934 A2 rustfritt stål,
HEX-NUT-DIN934-A2-WS19-M12X1,5
Art.-nr. 032212 15
EAN 4046778139920
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 934 er trukket tilbake og erstattet av ISO 4032/8673. Det er ingen likhet (nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Bredde over flater er endret for M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 for standard gjenger | ISO 8673 for metrisk fingjenget).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x stigning (D) | M12 x 1,5 |
Høyde (m1) | 10 mm |
Ekstern drift (s1) | SW19 |
Standarder | DIN 934 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Fasthetsklasse | 70 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gjengetype | Metriske gjenger |