6-kt.mutter, lavprofil DIN 439 A2 rustfritt stål
LAV MUTTER DIN 439-A2-M3
Art.-nr. 03283
EAN 4011231341646
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 439 B-form er trukket tilbake og erstattet av ISO 4035. Det er noen likhet (styrkeklasser for rustfritt stål endret fra 50 til 025 og fra 70 til 035) | Bredder på tvers av flate sider endret for M10, M12, M14, M22 | Nominell diameter M1.8 fjernet | Bare standard tråd er inkludert i ISO 4035.| Fin tråd ble flyttet til ISO 8675.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M3 |
Høyde (m1) | 1,8 mm |
Ekstern drift (s1) | WS5.5 |
Standarder | DIN 439 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
RoHS-kompatibel | Ja |