Firkantmutter DIN 557 rustfritt A2,
SQUARE NUTS A2 DIN 557 M 16
Art.-nr. 034440016
EAN 4045727047422
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M16 |
Høyde (m1) | 13 mm |
Ekstern drift (s1) | SW24 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
DIN | 557 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 2 mm |
Nominell diameter | 16 mm |
Design | Med firkant |
Bredde over hjørner (e) | 33,9 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |
