Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kronemutter med metriske fingjenger DIN 935, stål 8 elzink (A2K)

NUT-CASTLE-DIN935-8-B-WS24-(A2K)-M16X1,5

Art.-nr. 0345163

EAN 4038898908715

Priser vises for kunden etter pålogging
Kronemutter med metriske fingjenger DIN 935, stål 8 elzink (A2K)

Art.-nr. 0345163

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.
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
Gjengetype x nominell diameter x stigning (D)

M16 x 1,5

Høyde (h1)

19 mm

Ekstern drift (s1)

SW24

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8

Overflate

Galvanisert

DIN

935

Bredde over hjørner (e)

26,75 mm

Nøkkelgrep (m1)

9,8 mm

Stigning

1,5 mm

Design

With crown

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger