Kronemutter med metriske fingjenger DIN 935, stål 8 elzink (A2K)
NUT-CASTLE-DIN935-8-B-WS30-(A2K)-M20X1,5
Art.-nr. 0345203
EAN 4045727117392
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x stigning (D) | M20 x 1,5 |
Høyde (h1) | 22 mm |
Ekstern drift (s1) | SW30 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8 |
Overflate | Galvanisert |
DIN | 935 |
Bredde over hjørner (e) | 32,95 mm |
Nøkkelgrep (m1) | 11,9 mm |
Stigning | 1,5 mm |
Design | With crown |
RoHS-kompatibel | Ja |