Kronemutter lav høyde metrisk fingjenget DIN 937 stål 17H/22H elzink (A2K)
NUT-CASTLE-DIN937-17H-WS27-(A2K)-M18X1,5
Art.-nr. 034566 181
EAN 4046778718743
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x stigning (D) | M18 x 1,5 |
Høyde (h1) | 13 mm |
Ekstern drift (s1) | SW27 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Hardhetskategori | 17H |
DIN | 937 |
Bredde over hjørner (e) | 29,56 mm |
Nøkkelgrep (m1) | 6,7 mm |
Design | With crown |
Form | Lav |
RoHS-kompatibel | Ja |