Kronemutter lav høyde metrisk fingjenget DIN 937 stål 17H/22H elzink (A2K)
NUT-CASTLE-DIN937-17H-WS46-(A2K)-M30X1,5
Art.-nr. 034566 301
EAN 4038898350323
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x stigning (D) | M30 x 1,5 |
Høyde (h1) | 18 mm |
Ekstern drift (s1) | SW46 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Hardhetskategori | 17H |
DIN | 937 |
Bredde over hjørner (e) | 50,85 mm |
Nøkkelgrep (m1) | 8,7 mm |
Design | With crown |
Form | Lav |
RoHS-kompatibel | Ja |