Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kronemutter lav høyde metrisk fingjenget DIN 937 stål 17H/22H elzink (A2K)

NUT-CASTLE-DIN937-17H-WS75-(A2K)-M48X1,5

Art.-nr. 034566 481

EAN 4046778043401

Priser vises for kunden etter pålogging
Kronemutter lav høyde metrisk fingjenget DIN 937 stål 17H/22H elzink (A2K)

Art.-nr. 034566 481

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.
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
Gjengetype x nominell diameter x stigning (D)

M48 x 1,5

Høyde (h1)

25 mm

Ekstern drift (s1)

SW75

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Hardhetskategori

17H

DIN

937

Bredde over hjørner (e)

82,60 mm

Nøkkelgrep (m1)

13,5 mm

Design

With crown

Form

Lav

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger