Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kronemutter, lavprofil DIN 937, stål elzink 17H/22H, (A2K)

NUT-CASTLE-DIN937-22H-WS17-(A2K)-M10

Art.-nr. 034577 10

EAN 4052712316111

Priser vises for kunden etter pålogging
Kronemutter, lavprofil DIN 937, stål elzink 17H/22H, (A2K)

Art.-nr. 034577 10

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.
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
DIN 937

Materiale

Stål

Hardhetskategori

22H

Overflate

Galvanisert

Gjengetype x nominell diameter (D)

M10

Høyde (h1)

9 mm

Ekstern drift (s1)

SW17

Form

Lav

Bredde over hjørner (e)

18,9 mm

Stigning

1,5 mm

Nøkkelgrep (m1)

4,6 mm

Design

With crown

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger