Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Hattmutter, hjulfeste DIN 74361, 10 stål elzink , type A

NUT-FLG-DIN74361-A-10-WS30-(A2K)-M22X1,5

Art.-nr. 0360002215

EAN 4046778532875

Priser vises for kunden etter pålogging
Hattmutter, hjulfeste DIN 74361, 10 stål elzink , type A

Art.-nr. 0360002215

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.
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
Gjengetype x nominell diameter (D)

M22

Høyde (h1)

30 mm

Kragediameter (dc)

36 mm

Ekstern drift (s1)

SW30

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

10

Overflate

Galvanisert

Design

Med kulekrage

Standarder

DIN 74361

Gjengetype

Metriske gjenger

Nominell diameter

22 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger