Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Slissemutter for eksosanlegg, DIN 14441, kobberbelagt stål redusert skiftenøkkelstørrelse

EKSOSMUTTER DIN14441-M8-ST-NV12-ELCU

Art.-nr. 03662

EAN 4011231346771

Priser vises for kunden etter pålogging
Slissemutter for eksosanlegg, DIN 14441, kobberbelagt stål redusert skiftenøkkelstørrelse

Art.-nr. 03662

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.
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
Gjengetype x nominell diameter (D)

M8

Kragediameter (d1)

11,5 mm

Høyde (h1)

8,5 mm

Nøkkelbredde (s1)

12 mm

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8

Overflate

Kobberbelagt

Design

Redusert nøkkelstørrelse

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

1,25 mm

Tilsvarer originalreservedelnummer

A0009903250

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger