Slissemutter for eksosanlegg, DIN 14441, kobberbelagt stål redusert skiftenøkkelstørrelse
LÅSEMUTTER FORKOBRET NV.14 M10
Art.-nr. 03663
EAN 4011231346818
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M10 |
Kragediameter (d1) | 13,5 mm |
Høyde (h1) | 10,5 mm |
Nøkkelbredde (s1) | 14 mm |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8 |
Overflate | Kobberbelagt |
Design | Redusert nøkkelstørrelse |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1,5 mm |
Tilsvarer originalreservedelnummer | A0009903150 |