Sekskantmutter, selvlåsende med flens (helmetall) metrisk fingjenget DIN 980, stål 8 elzink (A2K)
NUT-SLOK-DIN980-V-I8I-WS19-(A2K)-M12X1,5
Art.-nr. 036912 15
EAN 4011231349277
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 980 er trukket tilbake og erstattet av ISO 10513. Det er noen begrenset likhet (gjenger M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2 og M39×3 fjernet | Mutterhøyde endret | Bredde over flater endret for M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Standardgjenger inkludert i ISO 7042 | Styrkeklasse 5 fjernet | ISO 10513 gjelder for styrkeklasser 8, 10, 12).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x stigning (D) | M12 x 1,5 |
Høyde (m1) | 12 mm |
Ekstern drift (s1) | SW19 |
Standarder | DIN 980 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | I8I |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Klemmedel av metall, 1 stk. |
Låsefunksjon | Låsing mot løsning ved klemming |