Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter med flens 1.5xd høy DIN 6331 stål 10, ubelagt

NUT-HEX-FLG-DIN6331-10-1,5D-WS24-M16X1,5

Art.-nr. 036981615

EAN 4045727328460

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter med flens 1.5xd høy DIN 6331 stål 10, ubelagt

Art.-nr. 036981615

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.
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
Gjengetype x nominell diameter (D)

M16

Høyde (h1)

24 mm

Kragediameter (dc)

31 mm

Ekstern drift (s1)

SW24

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

10

Overflate

Bar

Design

Med krage

Stigning

1,5 mm

Standarder

DIN 6331

Gjengetype

Metriske gjenger

Flenstykkelse

5 mm

Bredde over hjørner (e)

26,75 mm

Nominell diameter

16 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger