Sekskantmutter med trapesformede gjenger
NUT-HEX-WN6330/1-DIN103-7H-5-WS55-TR36X6
Art.-nr. 0369981366
EAN 4050642611276
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Gjengetoleranse 7H i henhold til DIN 103
- Ubelagt stål
Trapesgjenger brukes til å overføre krefter og bevegelser (foring, justering, transport og løftebevegelser). De omdanner roterende bevegelser til lineære bevegelser.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x stigning (D) | TR36 x 6 |
Høyde (h1) | 54 mm |
Ekstern drift (s1) | SW55 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 5 |
Overflate | Bar |
Gjengetype | Metriske trapesformede gjenger |