Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Rund mutter med trapezgjenger W-6330-5 stål ubelagt

RDNUT-WN6330/2-DIN103-7H-5-D1,5-TR10X3

Art.-nr. 0369982103

EAN 4050642611498

Priser vises for kunden etter pålogging
Rund mutter med trapezgjenger W-6330-5 stål ubelagt

Art.-nr. 0369982103

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

WN 6330-2, stål 5, vanlig, trapesformet tråd i henhold til din 103.

Gjengetoleranse på 7H i henhold til din 103

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter x stigning (D)

TR10 x 3

Høyde (h1)

15 mm

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

5

Overflate

Bar

Gjengetype

Metriske trapesformede gjenger

Stigning

3 mm

Utvendig diameter

22 mm

Nominell diameter

10 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger