Rund mutter med trapezgjenger W-6330-5 stål ubelagt
RDNUT-WN6330/2-DIN103-7H-5-D1,5-TR18X4
Art.-nr. 0369982184
EAN 4050642614130
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjengetoleranse på 7H i henhold til din 103
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x stigning (D) | TR18 x 4 |
Høyde (h1) | 27 mm |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 5 |
Overflate | Bar |
Gjengetype | Metriske trapesformede gjenger |
Stigning | 4 mm |
Utvendig diameter | 40 mm |
Nominell diameter | 18 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |