Sekskantmutter, høy profil, med klemstykke (innsats er ikke av metall) metrisk fingjenget DIN 982, stål elzink, 8 (A2K)
NUT-HEX-SLOK-DIN982-8-WS30-(A2K)-M20X1,5
Art.-nr. 037120 15
EAN 4038898686576
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 982 er trukket tilbake og erstattet av ISO 10512. Det er noen begrenset likhet (gjenger M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2 og M39×3 fjernet | Mutterhøyde endret | Nøkkelvidde endret for gjenge M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Standardgjenger inkludert i ISO 7040 | Fasthetsklasse 5 og 12 fjernet | ISO 10512 gjelder for fasthetsklasser 6, 8, 10).
![]() | |
Standarder | DIN 982 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Polyamidringklemmedel |
Låsefunksjon | Låsing mot løsning ved klemming |
Gjengetype x nominell diameter x stigning (D) | M20 x 1,5 |
Høyde (h1) | 22 mm |
Ekstern drift (s1) | SW30 |