Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Nylock låsemutter Tilsvarende DIN 985 stål GR5 elzink (A2K)

NYLOCKMUTTER IFI 100/107-1/2UNC-8-ELZ

Art.-nr. 037512

EAN 4011231351546

Priser vises for kunden etter pålogging
Nylock låsemutter Tilsvarende DIN 985 stål GR5 elzink (A2K)

Art.-nr. 037512

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Muttere med redusert belastingskapasitet

  • Sekskantmuttere med lavere nominell høyde som oppfyller kravene i den utgåtte DIN 985-standarden, kan ikke støtte testbelastninger i henhold til ISO 898-2.

  • Fasthetsklassebenevnelsen har to vertikale striper før og etter fasthetskoden for å skille.

  • DIN 985 har blitt erstattet av 10511, 10512 og 7040

  • Når skruemutterforbinidelsen er opprettet, festes skruegjengen av plastringen. Det høye friksjonsnivået som skapes av klemkreftene mellom trådprofilene genererer låsemomentet som er nødvendig for å opprettholde en del av forbelastningskraften.

  • Ingen skade på gjengeoverflaten

  • Driftstemperatur: –70 °C til +120 °C

  • Forskjellen mellom fasthetsklasse I8I og I10I – ved bruk av mutter og skrue av samme størrelse – ligger på rundt 40 % høyeste belastningskapasitet
Merknad

DIN 985 er trukket tilbake og erstattet av ISO 10511. Det er noen begrensede likheter (gjenger M7, M18, M22, M27, M33 og gjenger med nominell diameter > M36 er fjernet | Fingjenger er fjernet | Mutterhøyden er endret | Bredde over flater er endret for gjenger M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fasthetsklassene er endret til 04 og 05).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

UNC1/2

Høyde (m1)

15 mm

Ekstern drift (s1)

3/4 tomme

Standarder

DIN 985 lignende

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

GR5

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Driftsprinsipp for låsemekanisme

Polyamidringklemmedel

Låsefunksjon

Låsing mot løsning ved klemming

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger