Nylock låsemutter Tilsvarende DIN 985 stål GR5 elzink (A2K)
NUT-HEX-SIDIN985-GR5-UNC-(A2K)-7/8_9
Art.-nr. 037578
EAN 4011231351683
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Muttere med redusert belastingskapasitet
- Sekskantmuttere med lavere nominell høyde som oppfyller kravene i den utgåtte DIN 985-standarden, kan ikke støtte testbelastninger i henhold til ISO 898-2.
- Fasthetsklassebenevnelsen har to vertikale striper før og etter fasthetskoden for å skille.
- DIN 985 har blitt erstattet av 10511, 10512 og 7040
- Når skruemutterforbinidelsen er opprettet, festes skruegjengen av plastringen. Det høye friksjonsnivået som skapes av klemkreftene mellom trådprofilene genererer låsemomentet som er nødvendig for å opprettholde en del av forbelastningskraften.
- Ingen skade på gjengeoverflaten
- Driftstemperatur: –70 °C til +120 °C
- Forskjellen mellom fasthetsklasse I8I og I10I – ved bruk av mutter og skrue av samme størrelse – ligger på rundt 40 % høyeste belastningskapasitet
DIN 985 er trukket tilbake og erstattet av ISO 10511. Det er noen begrensede likheter (gjenger M7, M18, M22, M27, M33 og gjenger med nominell diameter > M36 er fjernet | Fingjenger er fjernet | Mutterhøyden er endret | Bredde over flater er endret for gjenger M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fasthetsklassene er endret til 04 og 05).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | UNC7/8 |
Høyde (m1) | 22 mm |
Ekstern drift (s1) | 1 1/8 tomme |
Standarder | DIN 985 lignende |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | GR5 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Polyamidringklemmedel |
Låsefunksjon | Låsing mot løsning ved klemming |