Innslagsmutter stål elzink
INNSLAGSMUTTER HØYDE.16MM ELZN M10
Art.-nr. 037610 16
EAN 4011231351904
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Sinkbelagt stål, blåpassivert
Koblingene sitter i flukt uten utstikkende deler, noe som er ideelt for møbelproduksjon.
For bearbeiding av tre og trematerialer.
Bor et hull og vri mutteren inn i skruehullet til den sitter godt og er i flukt med treet.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M10 |
Høyde (h1) | 16 mm |
Høyde på inndrivingsspiss (a1) | 9 mm |
Bredde (b1) | 25 mm |
Borhulldiameter | 11,5 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |