Innslagsmutter stål elzink
NUT-DRIVIN-(A2K)-H12,0X32-M12
Art.-nr. 037612 14
EAN 4011231351942
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Sinkbelagt stål, blåpassivert
Koblingene sitter i flukt uten utstikkende deler, noe som er ideelt for møbelproduksjon.
For bearbeiding av tre og trematerialer.
Bor et hull og vri mutteren inn i skruehullet til den sitter godt og er i flukt med treet.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M12 |
Høyde (h1) | 12 mm |
Høyde på inndrivingsspiss (a1) | 8 mm |
Bredde (b1) | 32 mm |
Borhulldiameter | 15 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |