Innslagsmutter stål elzink
NUT-DRIVIN-(A2K)-H14X19-M6
Art.-nr. 03766 14
EAN 4046778567914
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Sinkbelagt stål, blåpassivert
Koblingene sitter i flukt uten utstikkende deler, noe som er ideelt for møbelproduksjon.
For bearbeiding av tre og trematerialer.
Bor et hull og vri mutteren inn i skruehullet til den sitter godt og er i flukt med treet.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M6 |
Høyde (h1) | 14 mm |
Høyde på inndrivingsspiss (a1) | 7 mm |
Bredde (b1) | 19 mm |
Borhulldiameter | 7,5 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |