Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Innslagsmutter stål elzink

INNSLAGSMUTTER HØYDE.9MM ELZN M6

Art.-nr. 03766 9

EAN 4011231352222

Priser vises for kunden etter pålogging
Innslagsmutter stål elzink

Art.-nr. 03766 9

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Stål, elzink, blåpassivert (A2K)
  • Sinkbelagt stål, blåpassivert
Merknad

Koblingene sitter i flukt uten utstikkende deler, noe som er ideelt for møbelproduksjon.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For bearbeiding av tre og trematerialer.

Instruksjoner

Bor et hull og vri mutteren inn i skruehullet til den sitter godt og er i flukt med treet.

Gjengetype x nominell diameter (D)

M6

Høyde (h1)

9 mm

Høyde på inndrivingsspiss (a1)

7 mm

Bredde (b1)

19 mm

Borhulldiameter

7,5 mm

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger