Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Innslagsmutter stål elzink

INNSLAGSMUTTER HØYDE.17MM ELZN M8

Art.-nr. 03768 17

EAN 4011231352284

Priser vises for kunden etter pålogging
Innslagsmutter stål elzink

Art.-nr. 03768 17

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Stål, elzink, blåpassivert (A2K)
  • Sinkbelagt stål, blåpassivert
Merknad

Koblingene sitter i flukt uten utstikkende deler, noe som er ideelt for møbelproduksjon.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For bearbeiding av tre og trematerialer.

Instruksjoner

Bor et hull og vri mutteren inn i skruehullet til den sitter godt og er i flukt med treet.

Gjengetype x nominell diameter (D)

M8

Høyde (h1)

17 mm

Høyde på inndrivingsspiss (a1)

9,5 mm

Bredde (b1)

22 mm

Borhulldiameter

10 mm

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger