Nylock låsemutter "tommer" Tilsvarende DIN 985, stål GR5, elzink (A2K)
NYLOCK MUTTER IFI100/107-7/16UNF-8-EL
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Muttere med redusert belastbarhet
- Sekskantmuttere med lavere nominell høyde som oppfyller kravene i den utgåtte DIN 985-standarden kan ikke støtte testbelastninger i henhold til DIN EN ISO 20898-2.
- Fasthetsklassebenevnelsen har to vertikale striper før og etter fasthetskoden for å skille.
- DIN 985 har blitt erstattet av ISO 10511, 10512, 7040
- Når skruemutterforbinidelsen er opprettet, festes skruegjengen av plastringen. Det høye friksjonsnivået som skapes av klemkreftene mellom gjengeprofilene, genererer låsemomentet som er nødvendig for å opprettholde forbelastningskraften.
- Ingen skade på gjengeoverflaten
- Driftstemperatur: –70 °C til +120 °C
- Forskjellen mellom fasthetsklasse I8I og I10I – ved bruk av mutter og skrue av samme størrelse – ligger på rundt 40 % høyeste belastningskapasitet
- Sekskantmuttere med lavere nominell høyde som oppfyller kravene i DIN 985 kan ikke støtte testbelastninger i henhold til ISO 898-2
- Fasthetsklassebenevnelsen har to vertikale striper før og etter fasthetskoden for å skille.
DIN 985 er trukket tilbake og erstattet av ISO 10511. Det er noen begrensede likheter (gjenger M7, M18, M22, M27, M33 og gjenger med nominell dia. > M36 er fjernet | metriske fingjenger er fjernet | Mutterhøyden er endret | Nøkkelvidde er endret for gjenger M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fasthetsklassene er endret til 04 og 05).
![]() | |
Høyde (m1) | 11,5 mm |
Ekstern drift (s1) | 5/8 tomme |
Standarder | DIN 985 lignende |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | GR5 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Polyamidringklemmedel |
Låsefunksjon | Låsing mot løsning ved klemming |
Gjengetype x nominell diameter | UNF7/16 |