Mutter med bølgeskive W-0379, stål elzink (A4B)
NUT-HEX-SPGWSH-WS8-(A4B)-M5
Art.-nr. 037905
EAN 4052712312663
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Enkel montering. Låseskive og mutter danner en enhet.
- Ett stykke. Bestilling og lagring er effektivt.
- Raskere og enklere installasjon, spesielt for arbeid over hodet og på steder med vanskelig adkomst.
- Store kontaktflater, bedre spenningsfordeling.
- Bedre overlapping for store gjennomgående hull og slisser.
- Beskyttelse av arbeidsstykkets overflate. Forhindrer malingsskader og korrosjon.
- Kan brukes ved høye temperaturer.
- Låser selv under ekstreme forhold. Drivspenningen i skiva er større enn skruens forspenning.
- Kortere tiltrekkingsavstand enn for vanlige mutre, intet pådriv av gjenger.
![]() | |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8 |
Overflate | Galvanisert |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M5 |
Flensdiameter (dc) | 15 mm |
Høyde (h1) | 6 mm |
Ekstern drift (s1) | SW8 |
RoHS-kompatibel | Ja |