Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kassemutter WN 0381 stål elzink (A2K)

NUT-CAGE-WO.LOK-(A2K)-(0,7-1,6)-M5

Art.-nr. 03815

EAN 4011231352758

Priser vises for kunden etter pålogging
Kassemutter WN 0381 stål elzink (A2K)

Art.-nr. 03815

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Brukes som interne koblinger for platemetallkonstruksjoner

  • Effektiv installasjon ved å bare trykke inn

  • Selvfestende på grunn av fjærstålmutterholder

  • Variasjoner i tilvirkingstoleransene kompenseres under monteringen med mutterens langsgående og laterale mobilitet i mutterholderen

  • Kan også brukes under vanskelige installasjonsforhold eller på trange steder

  • Kan gjenbrukes
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

WN 381

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Gjengetype x nominell diameter (D)

M5

Maks. bredde (b1)

13,5 mm

Maks. lengde (a1)

14,2 mm

Høyde (h1)

8,5 mm

Min./maks. materialtykkelse

0,7-1,6 mm

Bredde på stanset hull x lengde på stanset hull (n)

9,5 x 9,5 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger