Kassemutter WN 0381 stål elzink (A2K)
KASSEMUTTER M6 MATERIALTYKKELSE 1,7-2,7
Art.-nr. 038161
EAN 4011231352819
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Brukes som interne koblinger for platemetallkonstruksjoner
- Effektiv installasjon ved å bare trykke inn
- Selvfestende på grunn av fjærstålmutterholder
- Variasjoner i tilvirkingstoleransene kompenseres under monteringen med mutterens langsgående og laterale mobilitet i mutterholderen
- Kan også brukes under vanskelige installasjonsforhold eller på trange steder
- Kan gjenbrukes
![]() | |
Standarder | WN 381 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M6 |
Maks. bredde (b1) | 13,5 mm |
Maks. lengde (a1) | 14,2 mm |
Høyde (h1) | 9,5 mm |
Min./maks. materialtykkelse | 1,7-2,7 mm |
Bredde på stanset hull x lengde på stanset hull (n) | 9,5 x 9,5 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |