Gjengeforing WN 385, stål elzink(A2K)
NUT-INRTPRES-KH2,8-(A2K)-M12
Art.-nr. 038500212
EAN 4046778452302
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ideell for å presse inn i tynne materialer
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M12 |
Utvendig kragediameter (d1) | 14,85 mm |
Nedleggingsdybde (k1) | 2,8 mm |
Høyde (h1) | 10 mm |
Ekstern drift (s1) | SW17 |
Innvendig kragediameter | 14,5 mm |
Standarder | WN 385-1 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Målestokk for hulldiameter | 14,5 mm |
Materialtykkelse | 3 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |