Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Ringmutter DIN 582 stål C15E elzink (A2K)

NUT-EYE-FACADECNST-C15E-(A2K)-M16/25

Art.-nr. 039501625

EAN 4024835087452

Priser vises for kunden etter pålogging
Ringmutter DIN 582 stål C15E elzink (A2K)

Art.-nr. 039501625

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

Vennligst merk deg informasjonen i installasjonsinstruksjonene før bruk!

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d)

M16

Innvendig diameter (d1)

25 mm

Utvendig diameter (d2)

45 mm

Diameter på kontaktflate (d3)

25 mm

Materiale

Settherdingsstål, 1.1141, C15E

Overflate

Galvanisert

Lastekapasitet (F max)

700 kg

Nominell diameter

16 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger