Ringmutter DIN 582 stål C15E elzink (A2K)
NUT-EYE-DIN582-C15E-(A2K)-FORCED-M14
Art.-nr. 0395914
EAN 4062856269723
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Vennligst merk deg informasjonen i installasjonsinstruksjonene før bruk!
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d) | M14 |
Innvendig diameter (d1) | 35 mm |
Utvendig diameter (d2) | 63 mm |
Diameter på kontaktflate (d3) | 35 mm |
Materiale | Settherdingsstål, 1.1141, C15E |
Overflate | Galvanisert |
Lastekapasitet (F max) | 490 kg |
Nominell diameter | 14 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |