Skive DIN 125, polyamid
UNDERLAGSSKIVE MESSING DIN 125 M6
Art.-nr. 04006
EAN 4011231355599
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M6 |
Form | A |
Innvendig diameter (d1) | 6,4 mm |
Utvendig diameter (d2) | 12 mm |
Tykkelse (h1) | 1,6 mm |
Standarder | DIN 125 |
Materiale | Messing |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |