Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Låseskive type S Rustfritt A2

WSH-LOK-S-A2-4,8X2,7X0,50

Art.-nr. 0404801026

EAN 4049557818535

Priser vises for kunden etter pålogging
Låseskive type S Rustfritt A2

Art.-nr. 0404801026

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 300 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Tallerkenskivens form gir optimal friksjonslåsing samtidig som den skråstilte fortanningen sikrer mekanisk materialforbindelse.
Merknad

I mange tilfeller – spesielt ved bruk av korte skruer og belastninger som virker vinkelrett på skrueakselen – er det hensiktsmessig å bruke låseskiver for å supplere forspenningskraften og forhindre at forbindelsen løsner.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M2.5

Innvendig diameter (d1)

2,7 mm

Utvendig diameter (d2)

4,8 mm

Høyde (h1)

0,95 mm

Tykkelse (s1)

0,5 mm

Materiale

Rustfritt stål A2

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Form

S

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger