Skive DIN 125 HV 140 stål elzink A2K
SKIVE DIN 125-22-ST-ELZN
Art.-nr. 040722
EAN 4011231357654
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M22 |
Form | B |
Innvendig diameter (d1) | 23 mm |
Utvendig diameter (d2) | 39 mm |
Tykkelse (h1) | 3 mm |
Standarder | DIN 125 |
Materiale | Stål |
Vickers-hardhet, HV | 140 HV |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |