Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skive DIN 125 HV 140 stål elzink A2K

SKIVE DIN 125-4-ST-ELZN

Art.-nr. 04074

EAN 4024835985390

Priser vises for kunden etter pålogging
Skive DIN 125 HV 140 stål elzink A2K

Art.-nr. 04074

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 250 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

DIN 125, sinkbelagt stål, blåkromatert (A2K)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M4

Form

A

Innvendig diameter (d1)

4,3 mm

Utvendig diameter (d2)

9 mm

Tykkelse (h1)

0,8 mm

Standarder

DIN 125

Materiale

Stål

Vickers-hardhet, HV

140 HV

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger