Skive DIN 125 HV 140 stål elzink A2K
SKIVE DIN 125-7-ST-ELZN
Art.-nr. 04077
EAN 4011231358040
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M7 |
Form | A |
Innvendig diameter (d1) | 7,4 mm |
Utvendig diameter (d2) | 14 mm |
Tykkelse (h1) | 1,6 mm |
Standarder | DIN 125 |
Materiale | Stål |
Vickers-hardhet, HV | 140 HV |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |