Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skive DIN 125 HV 140 stål elzink A2K

SKIVE DIN 125-8-ST-ELZN

Art.-nr. 04078

EAN 4011231358088

Priser vises for kunden etter pålogging
Skive DIN 125 HV 140 stål elzink A2K

Art.-nr. 04078
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
DIN 125, sinkbelagt stål, blåkromatert (A2K)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M8

Form

A

Innvendig diameter (d1)

8,4 mm

Utvendig diameter (d2)

16 mm

Tykkelse (h1)

1,6 mm

Standarder

DIN 125

Materiale

Stål

Vickers-hardhet, HV

140 HV

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger